BACHMANN - Smart Plug CEE7/7 weiß wiederanschließ., ohne Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 933.009
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4057298003622
Sonepar Artikelnummer
120389304
Hersteller Artikelnummer
933.009
Hersteller Typ
933.009
Hersteller Artikel Nr.:
933.009
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Kontaktmaterial:
CuZn
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Länge:
1142 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
447 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg


