BACHMANN - Spanplattenschraube für DESK Endkappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.183
Werkstoff - Messing
Kopfform - Linsenkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514022588
Sonepar Artikelnummer
120376928
Hersteller Artikelnummer
930.183
Hersteller Typ
930.183
Hersteller Artikel Nr.:
930.183
Werkstoff:
Messing
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
90 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.023 kg


