Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Stableuchte 8W 5,0m Eurostecker

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Stableuchte 8W 5,0m Eurostecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 394.184

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Nennspannung - 250 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 8 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514006441

Sonepar Artikelnummer

120275075

Hersteller Artikelnummer

394.184

Hersteller Typ

394.184

Hersteller Artikel Nr.:

394.184

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Nennspannung:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

8 W

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

AC

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit CEE-Stecker:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Durchmesser:

30 mm

Länge:

485 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Breite:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.442 kg

Stableuchte Länge ohne Haken: 46,5 cm 8W, IP20, inkl. Leuchtmittel Zuleitung 5,0m H05RN-F 2X0,75mm² schwarz mit Eurostecker 2,5A Mit drehbarem Haken,