BACHMANN - Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 398.183
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05RR-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514004256
Sonepar Artikelnummer
120275078
Hersteller Artikelnummer
398.183
Hersteller Typ
398.183
Hersteller Artikel Nr.:
398.183
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Ader-Zahl:
3
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.760 kg


