BACHMANN - Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 396.182
Kabelbestückung - ohne Kabel
Aderquerschnitt - 0 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514004164
Sonepar Artikelnummer
120275576
Hersteller Artikelnummer
396.182
Hersteller Typ
396.182
Hersteller Artikel Nr.:
396.182
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Ader-Zahl:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Mit Arretierung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.030 kg


