Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Stromverteiler Stecky 400V CEE

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Stromverteiler Stecky 400V CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349.008

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514010271

Sonepar Artikelnummer

120376710

Hersteller Artikelnummer

349.008

Hersteller Typ

349.008

Hersteller Artikel Nr.:

349.008

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Polzahl Netzanschluss:

5

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

2 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

360 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.995 kg

Stromverteiler Stecky 400V CEE, 2CEE Steckdose 16A, 4 x Schutzkontaktsteckdosen 230V, IPX4 mit Kabelaufwickler und Tragegriff spritzwassergeschützt, 2,0m H07RN-F5G2,5mm²