BACHMANN - Taster Serie 8001, Schließer, 1polig, 8-15mm, w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.149
Ausführung - Taster, Schließer
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016662
Sonepar Artikelnummer
120557303
Hersteller Artikelnummer
924.149
Hersteller Typ
924.149
Hersteller Artikel Nr.:
924.149
Ausführung:
Taster, Schließer
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
2 A
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg


