Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Thermoschutzschalter 1-polig

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Thermoschutzschalter 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900.180

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso - 0

  • Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514003013

Sonepar Artikelnummer

120376797

Hersteller Artikelnummer

900.180

Hersteller Typ

900.180

Hersteller Artikel Nr.:

900.180

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Mit Tragerahmen:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.010 kg

Thermoschutzschalter 1pol. für Kabeltrommeln