BACHMANN - Top Frame Auftisch Sym 8fach RAL9006 Gehäuse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925.801
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 583 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514038350
Sonepar Artikelnummer
120743656
Hersteller Artikelnummer
925.801
Hersteller Typ
925.801
Hersteller Artikel Nr.:
925.801
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
583 mm
Breite:
192 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
96 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Anbaumöglichkeit:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.670 kg


