BACHMANN - Top Frame UT 8fach ohne Klappe Gehäuse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925.101
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514058174
Sonepar Artikelnummer
120743663
Hersteller Artikelnummer
925.101
Hersteller Typ
925.101
Hersteller Artikel Nr.:
925.101
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
98 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
92 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
98 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Anbaumöglichkeit:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.350 kg


