BACHMANN - Tret-Zwischenschalter Serie 50 62, Ausschalter, 1polig, s/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.058
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015849
Sonepar Artikelnummer
120275112
Hersteller Artikelnummer
924.058
Hersteller Typ
924.058
Hersteller Artikel Nr.:
924.058
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.045 kg


