BACHMANN - Tret-Zwischenschalter Serie 50 62, Ausschalter, 1polig, w/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.057
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015832
Sonepar Artikelnummer
120557263
Hersteller Artikelnummer
924.057
Hersteller Typ
924.057
Hersteller Artikel Nr.:
924.057
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg


