BACHMANN - Tret-Zwischenschalter Serie 50 62, Ausschalter, 1polig, w/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.059
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015856
Sonepar Artikelnummer
120275113
Hersteller Artikelnummer
924.059
Hersteller Typ
924.059
Hersteller Artikel Nr.:
924.059
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg


