BACHMANN - Tret-Zwischenschalter Serie 5062, Ausschalter, 1polig, g/g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.056
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015825
Sonepar Artikelnummer
120376890
Hersteller Artikelnummer
924.056
Hersteller Typ
924.056
Hersteller Artikel Nr.:
924.056
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg


