BACHMANN - Tret-Zwischenschalter Serie 80 09, Ausschalter, 1polig s/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.068
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015948
Sonepar Artikelnummer
120557268
Hersteller Artikelnummer
924.068
Hersteller Typ
924.068
Hersteller Artikel Nr.:
924.068
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg


