BACHMANN - Tret-Zwischenschalter Serie 80 09, Ausschalter, 1polig w/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.069
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015955
Sonepar Artikelnummer
120557269
Hersteller Artikelnummer
924.069
Hersteller Typ
924.069
Hersteller Artikel Nr.:
924.069
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.016 kg


