BACHMANN - Truhen-Taster Serie 5120, ohne Zusatzgehäuse, T85, 1polig, s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.072
Ausführung - Taster, Öffner
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015986
Sonepar Artikelnummer
120275116
Hersteller Artikelnummer
924.072
Hersteller Typ
924.072
Hersteller Artikel Nr.:
924.072
Ausführung:
Taster, Öffner
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
2 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg


