BACHMANN - TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 946.104
Ausführung - Einbau
Form - rund
Farbe - schwarz
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298129056
Sonepar Artikelnummer
121187884
Hersteller Artikelnummer
946.104
Hersteller Typ
946.104
Hersteller Artikel Nr.:
946.104
Ausführung:
Einbau
Form:
rund
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
42.5 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Einbautiefe:
40 mm
Durchmesser:
115 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
5 .. 35 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.800 kg


