BACHMANN - TWIST 2xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931.000
Ausführung - Einbau
Form - rund
Farbe - Edelstahl
Höhe - 42.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514055920
Sonepar Artikelnummer
120331740
Hersteller Artikelnummer
931.000
Hersteller Typ
931.000
Hersteller Artikel Nr.:
931.000
Ausführung:
Einbau
Form:
rund
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
42.5 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Einbautiefe:
40 mm
Durchmesser:
115 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.660 kg


