BACHMANN - Überlastschutz PDU 2fach Serie 8110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.164
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016815
Sonepar Artikelnummer
120376916
Hersteller Artikelnummer
924.164
Hersteller Typ
924.164
Hersteller Artikel Nr.:
924.164
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Nennstrom:
16 A
Transparent:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.544 kg


