Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Umwandlungsfassung E27 auf E14

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Umwandlungsfassung E27 auf E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730.005

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Messing

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514009824

Sonepar Artikelnummer

120376791

Hersteller Artikelnummer

730.005

Hersteller Typ

730.005

Hersteller Artikel Nr.:

730.005

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.017 kg

Umwandlungsfassung 26x14 Aussengewinde: E27 Innengewinde: E14