Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Umwandlungsfassung E40 auf E27

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Umwandlungsfassung E40 auf E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730.008

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Messing

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514009855

Sonepar Artikelnummer

120376792

Hersteller Artikelnummer

730.008

Hersteller Typ

730.008

Hersteller Artikel Nr.:

730.008

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Messing

Farbe:

weiß

Fassung:

E40

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.067 kg

Umwandlungsfassung Aussengewinde: E40 Innengewinde: E27 Maße: 40x16mm