Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - USB A/A 15W Doppelcharger CM 5V/2,4A 0,2m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - USB A/A 15W Doppelcharger CM 5V/2,4A 0,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 917.224

  • Eingangsspannung - 250 V

  • Ausgangsspannung - 5 V

  • Ausgangsstrom - 2.4 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298024382

Sonepar Artikelnummer

120743679

Hersteller Artikelnummer

917.224

Hersteller Typ

917.224

Hersteller Artikel Nr.:

917.224

Eingangsspannung:

250 V

Ausgangsspannung:

5 V

Ausgangsstrom:

2.4 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

USB

Stabilisiert:

Nein

Montageart:

Einbau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.081 kg

Custom Modul mit USB A/A Doppelcharger max. 5V/2,4A Stromeingang: 0,2m Installationssteckverbinder inkl. 2 Schrauben verpackt im Polybeutel