Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - USB A/A 3.0 Keystone Modul schwarz

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - USB A/A 3.0 Keystone Modul schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 917.120

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514035632

Sonepar Artikelnummer

120376848

Hersteller Artikelnummer

917.120

Hersteller Typ

917.120

Hersteller Artikel Nr.:

917.120

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

einrasten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

USB A/A Keystone Modul schwarz Seite 1: USB 3.0 A Buchse Seite 2: USB 3.0 A Buchse im Polybeutel,