Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Verlängerung H03VVH2-F 2x0,75mm² L:2,0m sw CEE7/16

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Verlängerung H03VVH2-F 2x0,75mm² L:2,0m sw CEE7/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233.184

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Anschluss 2 - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514001675

Sonepar Artikelnummer

120376606

Hersteller Artikelnummer

233.184

Hersteller Typ

233.184

Hersteller Artikel Nr.:

233.184

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Anschluss 2:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

2.5 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.129 kg

Verlängerung H03VVH2-F 2x0,75mm² 2,5A/ 250V~ Länge: 2,0m Farbe: Schwarz Seite 1: Euroflachstecker CEE7/16, zentral, montiert Seite 2: Eurokupplung, zentral, montiert verpackt im Polybeutel