Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Verlängerung H05VV-F 3G 1,0mm² L:2,0m sw AEH/CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Verlängerung H05VV-F 3G 1,0mm² L:2,0m sw AEH/CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304.174

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514002177

Sonepar Artikelnummer

120376631

Hersteller Artikelnummer

304.174

Hersteller Typ

304.174

Hersteller Artikel Nr.:

304.174

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.249 kg

Verlängerung H05VV-F 3G 1,0mm² 16A/ 250V~ Länge: 2,0m Farbe: Schwarz Seite 1: Schutzkontaktstecker gespritzt, mit doppeltem Schutzkontaktsystem Seite 2: Aderendhülsen 30mm abgemantelt unverpackt