Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Verlängerung H05VV-F 3G1.00 3, 0m grau C14/C13

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Verlängerung H05VV-F 3G1.00 3, 0m grau C14/C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356.975

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514003501

Sonepar Artikelnummer

120376728

Hersteller Artikelnummer

356.975

Hersteller Typ

356.975

Hersteller Artikel Nr.:

356.975

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.288 kg

Stromverteiler Verlängerung Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H05VV-F 3G 1 mm² grau C14 Kaltgeräte-Stecker IEC 60320, zentral, montiert C13- Kaltgerätesteckdose IEC 60320, zentral, montiert einzeln verpackt