Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Verlängerung H05VV-F 3G1,0mm² L: 0,5m sw C13/C14

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Verlängerung H05VV-F 3G1,0mm² L: 0,5m sw C13/C14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356.119

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 0.5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514022519

Sonepar Artikelnummer

120169830

Hersteller Artikelnummer

356.119

Hersteller Typ

356.119

Hersteller Artikel Nr.:

356.119

Ader-Zahl:

3

Länge:

0.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.094 kg

Stromverteiler Verlängerung Stromleitung 10A/ 250V~ 0,5 m H05VV-F 3G 1 mm² schwarz C14 Kaltgeräte- Stecker IEC 60320, zentral, montiert C13- Kaltgerätesteckdose IEC 60320, zentral, montiert unverpackt