Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Verlängerung H05VV-F3G1,50mm² ws, 10m, 3-polig

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Verlängerung H05VV-F3G1,50mm² ws, 10m, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 341.203S

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514014729

Sonepar Artikelnummer

120275052

Hersteller Artikelnummer

341.203S

Hersteller Typ

341.203S

Hersteller Artikel Nr.:

341.203S

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

10 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-5 .. 70 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.176 kg

Verlängerung 3polig, 10m, weiß H05VV-F 3G1,50mm², mit erhöhtem Berührungsschutz Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung im neutralen Polybeutel mit Etikett