Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Verlängerung H05Z1Z1 3G 1,5mm² L: 3,0m sw ISV

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Verlängerung H05Z1Z1 3G 1,5mm² L: 3,0m sw ISV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 375.083

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298009969

Sonepar Artikelnummer

120743708

Hersteller Artikelnummer

375.083

Hersteller Typ

375.083

Hersteller Artikel Nr.:

375.083

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

Buchse

Gesamtlänge:

3000 mm

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Halogenfrei:

Ja

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.345 kg

Verlängerung H05Z1Z1 3G1,5mm² 16A/ 250V~, 50Hz IP20 3 m H05Z1Z1 3G 1,5 mm² schwarz Installations- Stecker, zentral, geschraubt Installations- Buchse, zentral, geschraubt, halogenfrei einzeln gewickelt