Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Verlängerung H07RN-F 3G1,50mm² sw, 25m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Verlängerung H07RN-F 3G1,50mm² sw, 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343.172

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514000791

Sonepar Artikelnummer

120275055

Hersteller Artikelnummer

343.172

Hersteller Typ

343.172

Hersteller Artikel Nr.:

343.172

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

25 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-30 .. 60 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.499 kg

Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 250V~ 25 m H07RN-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, zentral CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose/ Deckel IP44 unverpackt