Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Verlängerung H07RN-F 5G2,5mm² sw, 10m, CEE 16A rt

BACHMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 347.171

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514003365

Sonepar Artikelnummer

120275057

Hersteller Artikelnummer

347.171

Hersteller Typ

347.171

Hersteller Artikel Nr.:

347.171

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

10 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

400 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.198 kg

Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 400V~ 10 m H07RN-F 5G 2,5 mm² schwarz CEE 16A/ 400V CEE 16A/ 400V, zentral IP44 unverpackt