BACHMANN - Verlängerungskabel VGA 15-poli g 1,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918.009
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444210
Gewicht - 0.119 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514032723
Sonepar Artikelnummer
120376853
Hersteller Artikelnummer
918.009
Hersteller Typ
918.009
Hersteller Artikel Nr.:
918.009
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.119 kg
Verlängerungskabel VGA Sub D 15-polig, Länge: 1,0m, Farbe schwarz, Seite 1: Stecker 15-pol. Seite 2: Stecker 15-pol. Verpackt im Polybeutel


