BACHMANN - Vollgummi-Konturenstecker schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919.179
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - schwarz
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4016514016952
Sonepar Artikelnummer
120376858
Hersteller Artikelnummer
919.179
Hersteller Typ
919.179
Hersteller Artikel Nr.:
919.179
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.078 kg


