BACHMANN - Vollgummi-Schutzkontakt 3-Wege-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 913.170
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005567
Sonepar Artikelnummer
120376822
Hersteller Artikelnummer
913.170
Hersteller Typ
913.170
Hersteller Artikel Nr.:
913.170
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


