BACHMANN - Vollgummi-Winkelstecker schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919.171
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - schwarz
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514005918
Sonepar Artikelnummer
120275104
Hersteller Artikelnummer
919.171
Hersteller Typ
919.171
Hersteller Artikel Nr.:
919.171
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.088 kg


