BACHMANN - Vollgummikupplung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919.177
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514006809
Sonepar Artikelnummer
120275105
Hersteller Artikelnummer
919.177
Hersteller Typ
919.177
Hersteller Artikel Nr.:
919.177
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.186 kg


