BACHMANN - Vollgummikupplung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 913.175
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005611
Sonepar Artikelnummer
120376824
Hersteller Artikelnummer
913.175
Hersteller Typ
913.175
Hersteller Artikel Nr.:
913.175
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.149 kg


