BACHMANN - Wendelleitung CS-LIY11Y-J 5x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 693.283
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005406
Sonepar Artikelnummer
120376787
Hersteller Artikelnummer
693.283
Hersteller Typ
693.283
Hersteller Artikel Nr.:
693.283
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
weiß
Spirallänge (geschlossen):
400 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U0:
230 V
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.632 kg


