BACHMANN - Wendelleitung CS-YMH11Y-J 3G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 692.181
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005277
Sonepar Artikelnummer
120376785
Hersteller Artikelnummer
692.181
Hersteller Typ
692.181
Hersteller Artikel Nr.:
692.181
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U0:
230 V
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.784 kg


