BACHMANN - Wendelleitung HO7BQ-F 3x1,5qmm orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 684.881
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005154
Sonepar Artikelnummer
120376782
Hersteller Artikelnummer
684.881
Hersteller Typ
684.881
Hersteller Artikel Nr.:
684.881
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Außendurchmesser ca.:
32 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.822 kg


