BACHMANN - Wendelleitung HO7BQ-F 5x1,5qmm orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 685.880
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005178
Sonepar Artikelnummer
120376783
Hersteller Artikelnummer
685.880
Hersteller Typ
685.880
Hersteller Artikel Nr.:
685.880
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2500 mm
Außendurchmesser ca.:
39 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.691 kg


