Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Wendelltg.H07BQ-F 3G1.50 orang e

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Wendelltg.H07BQ-F 3G1.50 orang e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 665.871

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mit Schutzleiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514006533

Sonepar Artikelnummer

120743704

Hersteller Artikelnummer

665.871

Hersteller Typ

665.871

Hersteller Artikel Nr.:

665.871

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mit Schutzleiter:

Ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

orange

Spirallänge (geschlossen):

1000 mm

Spirallänge (ausgezogen):

5000 mm

Außendurchmesser ca.:

9.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35 .. 80 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.865 kg

Wendelltg.H07BQ-F 3G1.50 orange WL:ca1000 mm SL:ca.8,2m AL:5.0 m S1:rad.100/St.32 (orange) S2:rad.200/30/AE/ 12 mm Dorn