BACHMANN - Wendelltg.H07BQ-F 3G1.50 orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 665.870
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514008285
Sonepar Artikelnummer
120376780
Hersteller Artikelnummer
665.870
Hersteller Typ
665.870
Hersteller Artikel Nr.:
665.870
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2500 mm
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.499 kg


