BACHMANN - Wippenschalter Serie 3631, Ausschalter 1-polig sw/rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.110
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Steckklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298010293
Sonepar Artikelnummer
120557284
Hersteller Artikelnummer
924.110
Hersteller Typ
924.110
Hersteller Artikel Nr.:
924.110
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Steckklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
10 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
sonstige
Einbautiefe:
19 mm
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
Kontrollleuchte
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.004 kg


