Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Wippenschalter Serie 3633 Schließer 1-polig schwarz

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Wippenschalter Serie 3633 Schließer 1-polig schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.184

  • Ausführung - Ausschalter

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Polzahl - 1-polig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298010347

Sonepar Artikelnummer

120557314

Hersteller Artikelnummer

924.184

Hersteller Typ

924.184

Hersteller Artikel Nr.:

924.184

Ausführung:

Ausschalter

Bedienungsart:

Wippe

Anschlussart:

Steckklemme

Polzahl:

1-polig

Nennstrom:

6 A

Anzahl der Bedienelemente:

1

Befestigungsart:

sonstige

Einbautiefe:

19 mm

Mit Abdeckrand:

Nein

Beleuchtung:

ohne

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Farbe des Bedienelements:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:

9005

Gehäusefarbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9005

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.004 kg

Einbau-Wippentaster Serie 3633 Farbe: schwarz 6(2)A, 250V, 1-polig, Schließer, T125°unbeleuchtet, Einbaumaß 19x13mm Flachsteckanschlüsse 4,8x0,8mm