BACHMANN - Wippenschalter Serie 3652, Ausschalter, bel., 1polig, s/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.114
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Flachstecker
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016310
Sonepar Artikelnummer
120557287
Hersteller Artikelnummer
924.114
Hersteller Typ
924.114
Hersteller Artikel Nr.:
924.114
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Flachstecker
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
rasten
Einbautiefe:
30 mm
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
Kontrollleuchte
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
grün
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.007 kg


