BACHMANN - Wippenschalter Serie 3652, Ausschalter, bel., 2polig, s/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.098
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Flachstecker
Polzahl - 2-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016242
Sonepar Artikelnummer
120557281
Hersteller Artikelnummer
924.098
Hersteller Typ
924.098
Hersteller Artikel Nr.:
924.098
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Flachstecker
Polzahl:
2-polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
rasten
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
Kontrollleuchte
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.013 kg


