BACHMANN - Wippenschalter Serie 3652, Ausschalter, bel., 2x1polig, s/r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.120
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Flachstecker
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016372
Sonepar Artikelnummer
120557290
Hersteller Artikelnummer
924.120
Hersteller Typ
924.120
Hersteller Artikel Nr.:
924.120
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Flachstecker
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Bedienelemente:
2
Einbautiefe:
30 mm
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
Kontrollleuchte
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.014 kg


