BACHMANN - Wippenschalter Serie 3652, Ausschalter, unbel., 1polig, w/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.090
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Flachstecker
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016167
Sonepar Artikelnummer
120557277
Hersteller Artikelnummer
924.090
Hersteller Typ
924.090
Hersteller Artikel Nr.:
924.090
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Flachstecker
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
rasten
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.013 kg


